RW-700C-3240-CF 700Cエアロ後ホイール(リムハイト40mm)カセットフリー用8~10S

RW-700C-3240-CF 700Cエアロ後ホイール(リムハイト40mm)カセットフリー用8~10S - GRK
(2件のレビュー)
サイズ700C材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス仕様完組のエアロホイール、カセットフリーの補修用に最適なエアロ後ホイール・8、9、10Sカセットフリー用・シマノ製ディスクブレーキ対応ハブ(135mm幅)・32Hアルミリム(リムハイト:40mm)・ダブルウォール(2層式)・スポーク#14(ED)・仏バルブ仕様付属品クイックレリーズシャフト、ディスクマウントカバーブラックタイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで前後区分後輪内容量1組
注意
※タイヤ・チューブなし。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70811423
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70811423
2019-04-18
用途: クロスバイクの修理

某社のR3に3年ほど乗っていましたが、リアホイルのハブが折れてしまい交換することにしました。タイヤ、チューブ、リムテープ、ホイール、スプロケット交換し、とても快適です。
 唯一、Vブレーキ用サークル錠を付ける際は、わずかですがホイールに干渉するため、若干の工作をしました。

2が参考にしています
対象商品 : 70811423
2019-04-01
用途: クロスバイクのメンテナンス

リアホイールが駄目になったので選んで購入したが、リムハイト40mmは大きく見えてフロントホイールとのバランスが少し難しいと思った。
フロントホイ-ル用もこれにしたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする