GRK
FW-HD26ST ハブダイナモ付ステンレス前ホイール(タ・チ付) 26インチ
サイズ
26×1-3/8-W/O
材質
ステンレス(26インチ)
仕様
ステンレスリム・スポーク#14(CP)・シマノ製ハブダイナモ・タイヤ、チューブ付き
規格
W/O
前後区分
前輪
内容量
1組
注意
※ライトは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70811432
‐
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください