GRK
FW-27AL アルミ前ホイール 27インチ
材質
リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様
ハブ(幅 : 93mm)・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・2分5厘芯棒仕様(BC 5/16)・ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
色
シルバー
サイズ
(推奨)27×1-3/8-W/O
規格
W/O
前後区分
前輪
内容量
1組
注意
※タイヤ ・ チューブなし。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70811484
‐
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください