GRK
RW-26AL BF 外装アルミ後ホイール ボスフリー用(タ・チ付) 26インチ
サイズ
26×1-3/8-W/O
仕様
6sボスフリー用・SHIMANO製 ローラーハブ(ハブ軸長 : 198mm、ハブ幅 : 126mm)・36Hアルミリム※リムにサイズ(26x1 3/8)の刻印入り・スポーク#13(CP)・バルブ穴 : 英/米仕様・変速 : 6速用・ホール数 : 36H
色
シルバー
規格
W/O
前後区分
後輪
内容量
1組
注意
※タイヤ ・ チューブ付。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70811493
‐
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください