曜日別特売

RW-26AL-B アルミ後ホイール バンド用 26インチ

RW-26AL-B アルミ後ホイール バンド用 26インチ - GRK
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)仕様ユニットハブ(幅 : 114mm、14T)・36Hアルミリム・バンドブレーキ仕様・スポーク#13(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)サイズ(推奨)26×1-3/8-W/O規格W/O前後区分後輪内容量1組
注意
※タイヤ・チューブなし。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70811502
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする