GRK
RW-20AL-R-BF アルミ後ホイール ローラーブレーキ&ボスフリー用 H/E 20インチ
サイズ
H/E 20インチ
材質
リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様
6Sボスフリー用・シマノ製ローラーハブ(幅 : 126mm)・ローラーブレーキ仕様・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
規格
H/E
タイヤサイズ
(推奨) 20×1.50~2.00まで
前後区分
後輪
内容量
1組
注意
※タイヤ・チューブなし。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70811572
‐
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください