WR-01B DEEP ウッドワイヤーラック 深型(Vブレーキ用)

WR-01B DEEP ウッドワイヤーラック 深型(Vブレーキ用) - 昭和インダストリーズ

「WR-01A」ウッドワイヤーラックの深型タイプ。
天然木の底板を使用し、レトロな雰囲気が漂うフロントラック。
「WR-01A」より約75mm深く、底面に補強枠入りで、荷物を載せるのに便利。
Vブレーキ用取り付け金具付き。ラックの水平を出しやすくするアジャスト金具付き。

底部寸法(幅×奥行)(mm)400×220付属品取付金具幅(mm)410高さ(mm)165質量(g)1090(バスケットのみ)奥行(mm)248耐荷重(kg)2内容量1個
注意
※アジャスト金具は必要に応じてご使用ください。
※サイズ、重量は実測となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70811895ホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70811904ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする