曜日別特売

WR-02A DEEP ウッドワイヤーラック 深型(キャリパーブレーキ用)

WR-02A DEEP ウッドワイヤーラック 深型(キャリパーブレーキ用) - 昭和インダストリーズWR-02A DEEP ウッドワイヤーラック 深型(キャリパーブレーキ用) - 昭和インダストリーズ

シンプルなワイヤーフレームと天然木の底板が、レトロな雰囲気を漂わせる深型のフロントラック。
ハンドバー引っ掛けタイプのブラケットと2本のステーによる取り付け方法でキャリパーブレーキに対応。
ステー先端には大小2つの穴付き(ハブ軸に固定する場合の8mm穴とキャリアダボ、泥除けダボに固定する場合の5mm穴)。

底部寸法(幅×奥行)(mm)400×220付属品取付金具幅(mm)410高さ(mm)165奥行(mm)248耐荷重(kg)7適合車種26インチ~700Cまで(※キャリアダボ、泥除けダボまたはハブ軸からハンドルの上端の高さ約500~620mm)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70811938ホワイト
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70811947ブラック
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする