曜日別特売

20×2.125 ノーパンクタイヤ付リムセット 組付

20×2.125 ノーパンクタイヤ付リムセット 組付 - オオシマ
(2件のレビュー)

ノーパンクタイヤ。
荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。
チューブレス。

用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1サイズ20×2.125タイプソフトタイプ内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70812507
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70812507
2019-06-14
用途: リヤカーの片側のタイヤのシャフトが破断したので、交換した。
世田谷サッカー協会その他業種

リヤカー側ブラケット幅よりタイヤのフランジ幅が若干広くて、装着に手こずったが、元のタイヤより堅牢で、安心して使える。

対象商品 : 70812507
2018-11-14
用途: 折り畳み式リアカーのタイヤとして使用
その他業種

タイヤリムが英式チューブ対応なので、将来チューブ式に変更できます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする