変速機後芯棒一式 ロング

変速機後芯棒一式 ロング - 中野鉄工所変速機後芯棒一式 ロング - 中野鉄工所
(5件のレビュー)
シルバー径(Φ)3/8シャフト長さ(mm)198内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70812866
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 旧車のランドナーのメンテナンス用
道長

旧車ランドナー、ブリジストンアトランティスの後輪のベアリングの玉受けにキズを見つけたため、交換用として使用。
回転時のゴロゴロ感もなくなり、快調です。

対象商品 : 70812866
2024-04-23
用途: 一般車の後ハブグリスアップついでに交換

一般車、所謂ママチャリの後ろハブをグリスアップしてみようと思い立ち、ついでにシャフトを長くしようと購入。185mmから198mmです。 これで荷台を付ける際に共締めできる。その予定はないですが。
元々ついていたシャフトと比べると、玉押しやスペーサ、ロックナットの厚さに思ったより差異があったため、仮組は必須な感じでした。>問題なく取付できました。
5年くらい放置していたハブは若干ゴリついてましたが、ハブ側のレースに傷らしきものもなかったためボールと玉押しを交換で絶好調となりました。

対象商品 : 70812866
2023-02-17
用途: リアハブの玉押しメンテナンス
その他業種

折り畳み自転車を春前にメンテしようとしたら玉押しナットが外れずシャフトがいつの間にか曲がっていた模様。モノタロウさんから予めストックしておいて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 70812866
2020-04-06
用途: 子供が使っている自転車の後輪のシャフト交換
大野菓子店製造業

子供が使っている自転車ですが、後ろブレーキがキーキー鳴り出したのでバンドブレーキからモノタロウでパーツ買って、サーボブレーキに交換しました。
車輪外して、ブレーキ関連交換していたら、なんか後輪のシャフトが曲がってない?
と、気づきネットで調べたら、後輪のシャフトが曲がることがあるらしく、モノタロウで検索してみたら中野鉄工所変速機後芯棒一式が出てきました。
レビュー読むと、シャフトが短いなどなどの書き込みがあったので、こちらの中野鉄工所 変速機後芯棒一式 ロングの方を購入
ベアリングの玉当り調整などちょっとコツはありますが、モノタロウでパーツ購入するくらいの方でしたら出来るかと思います。
モノタロウは、こんなパーツまで扱っていただいてありがたい

2が参考にしています
対象商品 : 70812866
2019-01-29
用途: 自転車メンテ
サービス業

イオンで購入した学生用自転車の後輪が、異音と小さな振動があり思い切って分解したら玉押しがえぐれる様に削れてた。保証が丁度きれていて、シャフトネジ径が微妙で一式を購入・交換。
自己責任で管理が一番良い状態に出来る…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする