CATEYE
5342890 BA-2.6R テールライト付カートリッジバッテリー
「ボルト」シリーズ用テールライト付きカートリッジバッテリー。
別売の急速充電クレードルにも対応。
適合
ボルト400 DUPLEX(HL-EL462RC-H)・ボルト800(HL-EL471RC)・ボルト700(HL-EL470RC)・ボルト400(HL-EL461RC)・ボルト300(HL-EL460RC)
色
ブラック
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
3.6
充電時間(時間)
約6
バッテリー容量(mAh)
2600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70812997
‐
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください