FIC-6000 ハニーフィックコート

FIC-6000 ハニーフィックコート - 福泉工業FIC-6000 ハニーフィックコート - 福泉工業

汗やムレによるベタ付き感を和らげるハーフメッシュ付き。
クリアメガネとマスクがついたフードは内側メッシュ付きで取り外し可能。
左右には雨の侵入を防ぐフラップ付のポケット2個。
水の侵入を防ぐ二重構造の袖口。
背中側にはウェア内部にこもった蒸気を効果的に外部に放出してムレを防ぐベンチレーションと、夜間でも安心な高輝度反射テープ(12m/m)2本付き。
着丈が調整できる共生地ベルト付き。
コート裾のフロント部分に三角形の大きなマチを採用し、雨の侵入を防止。
コンパクトに収納でき、携帯に便利な収納バッグ付き。

ベージュ(110)適応身長(cm)155~165付属品収納バッグサイズ110混率(%)表 : ナイロン100、裏 : 高弾圧性PVC樹脂引100、メッシュ : ポリエステル100加工撥水加工適応胸囲(cm)84~92内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70813532
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする