FIC-6000 ハニーフィックコート
汗やムレによるベタ付き感を和らげるハーフメッシュ付き。
クリアメガネとマスクがついたフードは内側メッシュ付きで取り外し可能。
左右には雨の侵入を防ぐフラップ付のポケット2個。
水の侵入を防ぐ二重構造の袖口。
背中側にはウェア内部にこもった蒸気を効果的に外部に放出してムレを防ぐベンチレーションと、夜間でも安心な高輝度反射テープ(12m/m)2本付き。
着丈が調整できる共生地ベルト付き。
コート裾のフロント部分に三角形の大きなマチを採用し、雨の侵入を防止。
コンパクトに収納でき、携帯に便利な収納バッグ付き。
色ベージュ(115)
適応身長(cm)160~170
付属品収納バッグ
サイズ115
混率(%)表 : ナイロン100、裏 : 高弾圧性PVC樹脂引100、メッシュ : ポリエステル100
加工撥水加工
適応胸囲(cm)92~100
内容量1着