曜日別特売
モノタロウ

クリップボード 縦型 PP製

クリップボード 縦型 PP製 - モノタロウクリップボード 縦型 PP製 - モノタロウクリップボード 縦型 PP製 - モノタロウクリップボード 縦型 PP製 - モノタロウクリップボード 縦型 PP製 - モノタロウクリップボード 縦型 PP製 - モノタロウクリップボード 縦型 PP製 - モノタロウクリップボード 縦型 PP製 - モノタロウ
(72件のレビュー)

PP製で耐久性のある、縦型クリップボードです。
軽くて携帯に便利です。

用途用箋挟としてタイプタテ材質PPサイズA4板厚(mm)1.4寸法(横×縦)(mm)230×315綴じ枚数約50内容量1枚
注意
※用途以外に使用しないでください。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72265567PPCBTブルーブルー
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72265594PPCBTブラックブラック
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 業務連絡用のボードとして利用
製造業

購入は2回目です。耐久性、コスパともよく重宝しています。継続的に注文をしたいと思っています。

2025-08-08
用途: PP製で丈夫

100均などでは入手しずらくなったPP製で、プラスチック製では割れてしまう使い方でも粘りがあり丈夫です。

対象商品 : 72265567
2025-06-07
用途: 日報を書く時に
運輸・通信業

クリップの力もあり良いです。
安いので仕方ないのですが板がペラペラです。

1が参考にしています
2025-06-17
用途: 現場
運輸・通信業

現場にてちょっとしたメモをとるのに便利です。
がっつり記入したい方には柔らかすぎるかもしれません。

2025-04-17
用途: メモ用に
農・林・水産業

柔らかいので、紙に鉛筆等で記入する場合には不可です。
資料等をはさんで、見るだけに使うならOKです。

2が参考にしています
対象商品 : 72265594
2024-12-21
用途: 持ち運びする書類用として
建設業・工事業

持ち運びする書類用として使っています。
安くて良いと思います。
必要に応じて追加購入しています。

2024-11-06
用途: 行政防災訓練
製造業

安否確認訓練で使用しています!
行政関係者もここで購入するとコストカット!だけど問屋経由で購入してる連中は、コミッション入らないから残念(爆笑)
明朗会計の御社のスタイルは素晴らしい!

2024-09-28
用途: 伝票の記入
運輸・通信業

基本機能は備わっており普通に使いやすく、値段も安くよい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする