発泡クリップファイル A4 ヨコ
しっかりとした厚みがある発泡PP製で
軽量で耐久性に優れた、横型クリップファイルです。
用途用箋挟として
タイプヨコ
材質本体:発泡PP、とじ具:鉄
サイズA4
板厚(mm)2
寸法(横×縦)(mm)315×235
綴じ枚数約50
内容量1枚
注意
※内ポケットはありません。※用途以外に使用しないでください。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。
ファイリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 72255663
2022-07-01
- 用途:
- 物件説明資料を提示するとき
合同会社ファーマーハウス 様
(不動産業)
丈夫そうな素材、マチの厚さ、価格気に入りました。A4横タイプはなかなかないので助かりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 72255663
2022-06-30
- 用途:
- 現場にて記録記入用
安価なのでそれなりのつもりで購入しましたが.とても良いです。少々の汚れは拭き取れば良いし.使い捨てでも惜しくない価格。頑丈そうで使い勝手良いです
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 72255663
2022-08-17
- 用途:
- 事務作業時
製造業
以前、ブラックを購入し、安くて使いやすかったので、ブルーも購入しました。
中が黒だったので、外側と同じブルーの方がいいなと思いましたが、その他は問題ないです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 73368042
2021-12-20
- 用途:
- 工場、事務所用
クリップファイルを探したがどこにも無く、モノタロウさんでやっとみつけました。
希望は、クリップが金具以外がベストで、ペンを挟める部分があるか、穴が開いていてペンを紐で結べると★5でした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 73368042
2022-02-18
- 用途:
- 作業依頼書、又は安全日誌の携帯用
建設業・工事業
シンプルデザインで使いやすいですが、センターの引っ掛け金具部分のバリで手を切りそうになり、自分でやすりがけしました。
文具だけに小さな子供さんがいらっしゃる所は注意が必要です。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
申し訳ございませんでした。
改善していきます。
- 対象商品:
- 72255663
2021-06-30
- 用途:
- イベント原稿はさんだり、押印資料周したり
卸売・小売業
ずっと、横ばさみのバインダーを探し求めていました。東急ハンズに出向いて調べ上げても店員に聞いてもありませんでした。まさか、モノタロウブランドさんであったとは!!沢山購入しました。中身紙ではないので、ボロボロにならずに済むのかなとも思います。こんなにお値打ちでありがたいです!!
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07