YAMAZEN(山善)
カバー付スチールハンガーラック
(1件のレビュー)
カバー付のハンガーラック。
スチールラック仕様で、ハンガーバーや中棚の位置も調節可能。
天板以外に、上棚と下棚が各1枚
用途
メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質
本体:スチール(粉体塗装)/カバー:不織布/ハンガーバー:スチール(クロムめっき)
質量(kg)
7.5
奥行(mm)
380
耐荷重(kg)
(ハンガーバー)20
棚板耐荷重(kg)
25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×450×1620
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
680×380
内容量
1台
取扱説明書:
(1.48MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70568557
RW-16743JH(WH)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません