YAMAZEN(山善)
キュービックテーブル
足を回して取り付けるだけの組立簡単なローテーブル。
洋室にも和室にもなじむデザイン。
床に座っても使いやすい高さ37cm。
軽いのに丈夫なハニカムコア構造。
用途
リビングテーブル、ローテーブル、センターテーブルとして。
材質
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
幅(mm)
750
高さ(mm)
370
奥行(mm)
500
天板耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【テーブル下】655×405×320
棚
なし
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×370
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
天板厚さ(mm)
45
折り畳み可否
不可
内容量
1台
取扱説明書:
(0.52MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
最大耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70568943
ET-7550(WBR)
ウォルナット(木目調)
750×500×370
5
天板:30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください