ハイビックス (HIVIX)
curaria アームリリースpro
脳梗塞や脳性マヒにより上腕に痙縮のみられる患者様に用いる、理学療法士向けの拘縮予防用リハビリ装具です。
腕や手指の拘縮を空気圧で伸ばすことで筋肉の持続的な伸長と回復を促し、筋緊張を和らげる効果出来ます。
材質
シート・バルブ・ポンプ:PVC、本体チューブ:シリコン、ポンプチューブ:PE、ホースコネクタ:PP
寸法(mm)
(ポンプ)Φ140×120
寸法(幅W×長さL)(mm)
220×720
内容量
1セット
注意
※鋭利なものの近くや、火元の近くで使用しないでください。破損の恐れがあります。
※プロユースのため、理学療法士や医療従事者の指導のもとご使用頂くようお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70823244
HV-RH000
¥
9,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください