curaria ハンドリリース

curaria ハンドリリース - ハイビックス (HIVIX)curaria ハンドリリース - ハイビックス (HIVIX)

身体麻痺や身体機能低下によって拘縮した掌を伸ばすための拘縮手指用リハビリ装具です。
手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血液の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによるトラブルを防ぐ効果が期待できます。
指のループで安定感アップ。湾曲形状で通気性アップ。吸水・速乾性カバー素材でムレ防止。
空気だからヘタらない常に柔らかい触り心地を実現しました。

材質本体:PU、カバー:ポリエステル100%、ポンプ:ゴム、バルブ:PVC質量(g)本体:35、ポンプ:23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×120寸法(幅W×長さL)(mm)(ポンプ)43×85内容量1セット
注意
※鋭利なものの近くや、火元の近くで使用しないでください。破損の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823253HV-RH002
4,148
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする