曜日別特売

一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体

一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
仕様水平天井埋込専用適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)材質(本体)亜鉛鋼板材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1台
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※電磁波低減タイプライトバーと組み合わせてお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。
※器具本体のみ ライトバー別売り
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み深さ(mm)
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823314NNLK41715J49150×1235
10,400
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
70823332NNLK42730J54300×1257
12,200
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
70823323NNLK41719J49190×1257
7,900
取扱い終了
返品不可
70823348NNLK42722J54220×1235
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70823332
2018-01-28
用途: 天井灯の交換。
医療法人土生医院医療・福祉・介護関連業

良い商品ですが設置に制限があるので作業が大変です。固定に関してですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする