モノタロウ

チューブカッター クイックセッティングタイプ

チューブカッター クイックセッティングタイプ - モノタロウチューブカッター クイックセッティングタイプ - モノタロウチューブカッター クイックセッティングタイプ - モノタロウチューブカッター クイックセッティングタイプ - モノタロウ
(25件のレビュー)

切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。
切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。

用途鉄、銅、アルミパイプの切断パイプ径(Φmm)6~50付属品一般用替刃×1枚厚さ(mm)36全長(mm)177質量(g)380全幅(mm)75最大切断厚さ(mm)3.5内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※付属品の替刃については、本体グリップ部の中に入っております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73409017450.102
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: DIY
その他業種

単管パイプでガレージ・庭の屋根を作るのに使用。
付属の鑢部分はあんまり役にたたない。バリ取りは専用工具を使った。
二つのローラーの動きが悪くなってきたので初めは油を注して復活したが
また悪くなったので分解したら芯がすり減ってたので、
HDDのジャンクから取り出したベアリングの内径サイズの合うやつで置き換えて元のローラーよりも1㎜ほど太くなったが快適になった。
本体に割れとかはないので刃とかの、減る部分を交換・メンテすれば自分が死ぬまで使えそう。
ちなみに刃をワッシャーに変えて蛇口のパイプにくびれを作るのにも使った。

1が参考にしています
対象商品 : 73409017
2024-03-04
用途: サイズが合わないパイプ棚の長さ調整
不動産業

使いやすく、切れ味も良く価格も安くて助かりました。ただ、付属している替え刃の位置が解らず、説明も無く、モノタロウに問い合わせても返事が遅かったので困惑しました。

1が参考にしています
対象商品 : 73409017
2023-11-24
用途: 足場パイプのカット

48.6mmの足場パイプのカットで使用。
たぶん20回以上カットしたが歯こぼれなく
使用できた。腕筋肉痛ですが。
全くの初心者なのでネットの動画で使い方を
勉強した。
お値段以上いい工具でした。

対象商品 : 73409017
2021-10-06
用途: DIYで
その他業種

パイプ組立でカットするのに電気サンダーや他の電動工具を購入しても後に使用しないのでパイプカッターにしました。小ないカット時には油を付けてカットすれば十分対応出来ます。

対象商品 : 73409017
2020-12-06
用途: ゴミ出しのための分解
サービス業

自治体の普通ゴミに出せるサイズへの分解に使用しています。
アルミ製の、ステンレス製のパイプを裁断しましたが、
セッティングもとても簡単で、難なく切断することができました。
木柄のほうきに可能な限り切れ込みをいれておくと、
手で折ることも可能なので、とても重宝しています。

対象商品 : 73409017
2020-10-21
用途: パイプカット時
株式会社バンダイロジパル運輸・通信業

イレクターパイプのカットに使用しました。切り口がズレることなく切り口もきれいにカットできました。お値段以上な使い心地です。

対象商品 : 73409017
2020-09-13
用途: SSパイプの切断
建設業・工事業

普段はSKの32mmまでのを使ってますが、38mmをカットする必要があり購入しました。たまにしかないので、安い奴でいいかなとコレにして、ちょっと心配でしたが・・・問題なく切れました。

対象商品 : 73409017
2020-07-08
用途: 単管パイプをカット
不動産業

単管パイプ 3本をカットするために購入した。性能に充分満足。チューブカッターでのカットに失敗した多くのレビューを見て、替え刃付きの本体に加え、予備の替え刃も同時に購入したが、当初から本体についていた刃で3本の単管パイプを容易にカットできた。3本切っても刃は全く傷んでない。切り口もパリはなく非常にきれいに切れた。本体の替え刃、予備に購入した替え刃も全く不要であった。
多くのレビューにある、刃の破損、カットの失敗は パイプの固定の仕方、刃への圧力のかけ方に気をつければ良いのではないか。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする