フジワーク
フィルム厚み測定器 高性能対応 分解能0.1
コードレスで軽量!電源がない場所でも簡単0.1μm測定!
あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途
【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等
仕様
測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)
電源
ボタン形電池(CR2032)
分解能(μm)
0.1
測定範囲(μm)
0.1
測定子
コンタクトアンビル908H(R31超硬球面)
繰返し精度(μm)
0.4(測定子の上下繰返し)
出力端子
RS-232C/USB
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70824355
HKT-Lite0.1
¥
468,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください