曜日別特売

SCHNAUZER モーションセンサー付ヘッドライトMセンサー

SCHNAUZER モーションセンサー付ヘッドライトMセンサー - WING ACE

手を触れことなくスイッチON/OFFが可能。
薄型コンパクト仕様で便利なモーションセンサースイッチ!
LED3W省エネタイプで明るさ(Lm)150ルーメン。
ノンスリップヘッドバンド仕様。

仕様防雨型質量(g)約48.5(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.5×59×41(奥行は最大55°可動ヘッド時・バンド部除く)連続使用時間(時間)約4明るさ(Lm)150内容量1個
注意
※水中での使用は不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70824583MHL-3W
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする