WING ACE
SCHNAUZER リング付カラビナ Trio360 5色アソート
リングが分かれていて絡まらない5色のカラフルアソート!
軽くて使いやすい!持ち運びにも便利。
色
ブルー・ピンク・ブラック・イエロー・レッド
材質
カラビナ:アルミニウム、リング:スチール
長さ(mm)
(カラビナ)約60
形状
オフセットD型
質量(g)
約13
線径(Φmm)
(カラビナ)約5.5
耐荷重(kg)
約20
リング外径(Φmm)
約25
ロック機能
なし
内容量
1セット
注意
※耐加重を超える重さを掛けないで下さい。
※安全帯には使用できません。
※登山・クライミング・車の牽引や荷物の運搬などには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70824592
RK-360
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください