曜日別特売

伸縮コーンバー 1.2~2.0m 赤/白

伸縮コーンバー 1.2~2.0m 赤/白 - WING ACE

軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。

用途カラーコーン用バー赤白長さ(m)1.2~2直径(Φmm)40(34)材質(リング)PE材質(バー)ABS
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70825694SCB-RW1本
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70825703SCB-RW1セット(5本)
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70825712SCB-RW1セット(10本)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70825728SCB-RW1セット(20本)
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする