マルチシールパテ

マルチシールパテ - 因幡電工
(2件のレビュー)

表面が滑らかに仕上げられます。伸びが良いため、薄く延ばして使用が可能です。無溶剤型のため、肉痩せすることはありません。
粘着性・密着性に優れており、小さな隙間に対しても使用が可能なため、止水に対しても有効です。
絶縁性に優れているため、電気機器や機器の各種ケーブルの隙間などに使用が可能です。
無石綿(ノンアスベスト)のため、安全性に優れております。ハロゲン・重金属・環境ホルモン等々、害になる物質は含んでおりません。

ダークグレー仕様非硬化型(不乾性)材質ポリブテン樹脂系使用温度範囲(℃)-20~80内容量1個(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70826805MS-3-P
1,440
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70826805
2021-12-21
用途: エアコン設置時
その他業種

エアコン設置以外にも配管の穴埋めに使用しています。ちぎりにくいのでヘラで必要分を切り分けると楽でした。

対象商品 : 70826805
2021-05-03
用途: ホース補修
自動車・二輪車・自転車関連業

使い方が違うかもしれませんが、上手く補修できています。使いやすいので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする