プレモ・ハンドピース&コントローラーセット

プレモ・ハンドピース&コントローラーセット - ミニター
(1件のレビュー)

ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。
2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。
ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。
6連LEDで負荷状態を表示します。
5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。
ワンタッチで工具の着脱が出来ます。

付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)トラスコ品番835-4255軸径(Φmm)3定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70826918RPM-25S22000~25000(コントローラー)588619(ハンドピース/コールコード含まず)189、(コントローラー)50
38,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70826918
2019-10-28
用途: 炭素繊維複合材の加工
教育・研究機関

高速回転でも音も非常に静かで、ふらつきもなく安定している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする