電磁弁010シリーズ

電磁弁010シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド適合直接配管使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
リード線長さ(mm)
ベース
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70827672010-4E1/DC12VDC12300取付ベースなしグロメットタイプ
5,930
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
70827688010-4E1-21/DC12VDC12300取付ベース付グロメットタイプ
6,240
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70827697010-4E1-21-PLL/DC12VDC12300取付ベース付LEDインジケータ付エルコネクタ
7,090
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
70827706010-4E1-21-PLL/DC24VDC24300取付ベース付LEDインジケータ付エルコネクタ
7,090
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
70827715010-4E1-21-PLL-1L/DC12VDC121000取付ベース付LEDインジケータ付エルコネクタ
7,210
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
70827724010-4E1-21-PLL-1L/DC24VDC241000取付ベース付LEDインジケータ付エルコネクタ
7,210
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
70827733010-4E1-21-PLL-3L/DC24VDC243000取付ベース付LEDインジケータ付エルコネクタ
7,450
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70827742010-4E1-PLL/DC24VDC24300取付ベースなしLEDインジケータ付エルコネクタ
6,780
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
70827758010-4E1-PLL-1L/DC24VDC241000取付ベースなしLEDインジケータ付エルコネクタ
6,900
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
70827767010-4E1-PLL-3L/DC24VDC243000取付ベースなしLEDインジケータ付エルコネクタ
7,140
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
70827776010-4E1-PSL/DC12VDC12300取付ベースなしLEDインジケータ付ストレートコネクタ
6,780
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
70827785010-4E1-PSL-1L/DC24VDC241000取付ベースなしLEDインジケータ付ストレートコネクタ
6,900
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする