曜日別特売

電磁弁025シリーズ

電磁弁025シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。0.5Wの低消費電力の直動弁。しかもサージ対策済ソレノイドでICによるダイレクトドライブを実現。

用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●マフラ:マフラなし適合直接配管質量(kg)80使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC12ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.03以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)78.5リード線長さ(mm)300ベース取付ベースなし結線方式グロメット配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.1、有効断面積(mm2)0.5ボタン仕様ノンロック形(手動)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70827803025E1/DC12V
4,960
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする