曜日別特売

電磁弁030シリーズ

電磁弁030シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
応答時間(秒)
リード線長さ(mm)
結線方式
ボタン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70827828030-4E1-83-PLL/DC24VDC24(ON時/OFF時)0.01/0.025以下300LEDインジケータ付エルコネクタロック突出形(手動)
9,190
7,698
8,468(税込)
当日出荷
70827837030-4E1-83-PSLN/DC24VDC24(ON時/OFF時)0.01/0.025以下-LEDインジケータ付ストレートコネクタ、リード線なし、コネクタ、コンタクト付属ロック突出形(手動)
9,560
7,980
8,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
70827846030-4E1-PLL/DC24VDC24(ON時/OFF時)0.01/0.025以下300LEDインジケータ付エルコネクタノンロック形(手動)
8,830
7,698
8,468(税込)
当日出荷
70827855030-4E1-PLL-1L/AC100VAC100(50/60Hz)(ON時/OFF時)0.015/0.04以下1000LEDインジケータ付エルコネクタノンロック形(手動)
8,950
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
70827864030-4E1-PLLN/AC100VAC100(50/60Hz)(ON時/OFF時)0.015/0.04以下-LEDインジケータ付エルコネクタ、リード線なし、コネクタ、コンタクト付属ノンロック形(手動)
9,200
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
70827873030-4E1-PLLN/DC12VDC12(ON時/OFF時)0.01/0.025以下-LEDインジケータ付エルコネクタ、リード線なし、コネクタ、コンタクト付属ノンロック形(手動)
9,200
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする