曜日別特売

電磁弁100シリーズ

電磁弁100シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。

用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.0、有効断面積(Cv値)(mm2)5.0(0.28)給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
電圧(V)
結線方式
ベース
インジケータ
ダイオード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70828582100E1-2-11-21-39/AC200V2ポート--AC200(50/60Hz)DIN式コネクタ取付ベース付LEDインジケータなしフライホイルダイオードなし
10,230
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
70828598100E1-2-11-21-75/DC24V2ポート87.5-DC24グロメット取付ベース付LEDインジケータなしフライホイルダイオードなし
10,120
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
70828607100E1-2-11-21-75-LF-SR/DC24V2ポート87.5-DC24グロメット取付ベース付LEDインジケータ付フライホイルダイオードなし
11,270
9,980
10,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70828616100E1-2-11-39-SR/DC24V2ポート-94DC24DIN式コネクタ取付ベースなしLEDインジケータなしフライホイルダイオード付
11,010
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
70828625100E1-21-75-LF/AC200V3ポート87.5-AC200(50/60Hz)グロメット取付ベース付LEDインジケータ付フライホイルダイオードなし
10,180
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
70828634100E1-21-LF/AC100V3ポート87.5-AC100(50/60Hz)グロメット取付ベース付LEDインジケータ付フライホイルダイオードなし
9,450
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
70828643100E1-21-LF/AC200V3ポート87.5-AC200(50/60Hz)グロメット取付ベース付LEDインジケータ付フライホイルダイオードなし
9,450
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
70828652100E1-2-21-LF/AC200V2ポート87.5-AC200(50/60Hz)グロメット取付ベース付LEDインジケータ付フライホイルダイオードなし
9,450
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
70828668100E1-2-75-LF-SR/DC24V2ポート--DC24グロメット取付ベースなしLEDインジケータ付フライホイルダイオード付
10,960
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
70828677100E1-75-LF/AC100V3ポート--AC100(50/60Hz)グロメット取付ベースなしLEDインジケータ付フライホイルダイオードなし
9,870
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
70828686100E1-75-LF/AC200V3ポート--AC200(50/60Hz)グロメット取付ベースなしLEDインジケータ付フライホイルダイオードなし
9,870
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
70828695100E1-LF/AC100V3ポート--AC100(50/60Hz)グロメット取付ベースなしLEDインジケータ付フライホイルダイオードなし
9,140
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
70828704100E1-LF/AC200V3ポート--AC200(50/60Hz)グロメット取付ベースなしLEDインジケータ付フライホイルダイオードなし
9,140
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする