空気作動弁110-4Aシリーズ

空気作動弁110-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション2ポジション内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結線方式
ボタン形状
応答時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70828722110-4E1-39-J42/AC200Vグロメットノンロック形15ms以下
10,410
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828738110-4E1-39-J62-83/AC200Vグロメットロック突出形15ms以下
10,890
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828747110-4E1-J42-83-PLL/AC200VLEDインジケータ付エルコネクタロック突出形15ms以下
10,160
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828756110-4E1-J42-83-PLLN/AC100VLEDインジケータ付エルコネクタロック突出形15ms以下
10,530
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828765110-4E1-J42-83-PSL-1L/DC24VLEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形25ms以下
10,280
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828774110-4E1-J42-83-PSL-3L/DC24VLEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形25ms以下
10,520
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
70828783110-4E1-J42-PLL/DC24VLEDインジケータ付エルコネクタノンロック形25ms以下
9,800
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
70828792110-4E1-J42-PSLN/AC100VLEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形15ms以下
10,170
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828808110-4E1-J43/DC24Vグロメットノンロック形25ms以下
9,740
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
70828817110-4E1-J43-83-PSL/DC24VLEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形25ms以下
10,460
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
70828826110-4E1-J62-83-PLL/AC200VLEDインジケータ付エルコネクタロック突出形15ms以下
10,280
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828835110-4E1-J62-83-PSL-3L/DC24VLEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形25ms以下
10,640
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828844110-4E1-J62-PSLN/AC200VLEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形15ms以下
10,290
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828853110-4E1-PLL/DC24VLEDインジケータ付エルコネクタノンロック形25ms以下
9,190
8,498
9,348(税込)
当日出荷
70828862110-4E2-39/AC200Vグロメットノンロック形15ms以下
15,010
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828878110-4E2-83-CPLL/DC24VLEDインジケータ付エルコネクタロック突出形25ms以下
14,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828887110-4E2-J42-83-PSLN/AC100VLEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形15ms以下
15,860
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828896110-4E2-J62-PSLN/AC100VLEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形15ms以下
15,250
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828905110-4E2-PLL/DC24VLEDインジケータ付エルコネクタノンロック形25ms以下
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする