コガネイ
電磁弁丸形1250シリーズ
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途
供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。
作動方式
内部パイロット形
配管接続口径
Rc11/4
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0~60
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
質量(kg)
3.5
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
2
有効断面積(mm
2
)(CV値)
280(14)
応答時間(秒)
(ON時/OFF時)0.06/0.14
ポートの種類
シングルソレノイド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70829133
1250E1/AC200V
3ポート
AC200(50/60Hz)
¥
51,430
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70829142
1250E1-2/AC100V
2ポート
AC100(50/60Hz)
¥
51,430
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70829158
1250E1-2-11/AC200V
2ポート
AC200(50/60Hz)
¥
51,430
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください