曜日別特売

電磁弁丸形125シリーズ

電磁弁丸形125シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)ポート数4ポート質量(kg)0.4取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03ポートの種類シングルソレノイドシリーズ125シリーズ仕様●ポジション数:2ポジション内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70829167125-4E1-21-80-T/DC24VDC24ターミナルボックス付
20,220
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70829176125-4E1-21-81/AC100VAC100(50/60Hz)グロメット
17,570
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70829185125-4E1-37/DC24VDC24コンジット
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70829194125-4E1-37-70/AC100VAC100(50/60Hz)コンジット
17,970
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70829203125-4E1-70-81/AC200VAC200(50/60Hz)グロメット
18,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70829212125-4E1-80-T/DC24VDC24ターミナルボックス付
19,820
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする