マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ - コガネイ

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。

用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ)形式ME25・60用シングル電磁弁ポート数2ポート(NC)有効断面積(mm2)3作動方式直接作動機構ロック形(手動)絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式グロメット形(リード線長さ300mm)サージ対策フライホイルダイオード(DCのみ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
使用電圧範囲(V)
電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70829246125EE1/AC200VAC200180~220(200±10%)48(50Hz)、46(60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829255125EE1/DC24VDC2421.6~26.4(24±10%)412(50/60Hz)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする