コガネイ
手動機械弁(押ボタン形)125・250・2503シリーズ
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。押ボタン手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。ボタンを押した状態を保持できるタイプもご用意。
用途
制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
配管接続口径
Rc1/8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~60
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm
2
)5.5(0.27)
給油
不要
質量(kg)
0.1
ストローク(mm)
0.8
材質(本体)
アルミ合金(アルマイト)
材質(主軸)
黄銅
材質(ダイヤフラム)
合成ゴム
材質(ボタン)
ナイロン(125HOは鋼)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70829264
125P-11
¥
6,120
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
70829273
125P-11-22
¥
6,120
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70829282
125P-2
¥
6,120
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
70829298
125P-2-11
¥
6,120
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70829307
125P-22
¥
6,120
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください