曜日別特売

電磁弁182シリーズ

電磁弁182シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式外部パイロット形配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)0~0.7、(パイロット)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線長さ(mm)
電圧(V)
ボタン仕様
結線方式
応答時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70829885182E1-2/AC200V2ポート300AC200(50/60Hz)ノンロック形(手動)グロメット(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下
9,560
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829894182E1-2-83-PSL-3L/DC24V2ポート3000DC24ロック突出形(手動)LEDインジケータ付ストレートコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
10,640
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829903182E1-83/AC100V3ポート300AC100(50/60Hz)ロック突出形(手動)グロメット(ON時/OFF時)0.015以下/0.015以下
9,920
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829912182E1-83-CPLL/DC24V3ポート300DC24ロック突出形(手動)LEDインジケータ付エルコネクタ(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下
10,350
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする