ツイストシリンダ用金具

ツイストシリンダ用金具 - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。

用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。内容量1個
注意
※シリンダ本体は付属しません。金具のみになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708301741C-RDA1616
1,330
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
708301831C-RDA2525
2,300
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
708301921C-RDA4040
3,750
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする