電磁弁200シリーズ

電磁弁200シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。

用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション●スピードコントローラ:スピードコントローラ付使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9寸法A(mm)125作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35ダイオードフライホイルダイオード付取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)392.3ベース取付ベース付結線方式DIN式コネクタ配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.5、有効断面積(Cv値)(mm2)7.5(0.42)インジケータLEDインジケータなしポートの種類シングルソレノイド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70830278200-4E1-21-39-70-SR/DC24V
18,510
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする