曜日別特売

電磁弁丸形250シリーズ

電磁弁丸形250シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.05保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類キープソレノイド内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70830734250SE2/AC100VAC100(50/60Hz)コンジット
18,760
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
70830743250SE2/DC24VDC24コンジット
18,760
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
70830752250SE2-T/DC24VDC24ターミナルボックス付
20,760
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする