電磁弁丸形254シリーズ

電磁弁丸形254シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)給油不要ポート数4ポート質量(kg)1.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.09ポートの種類キープソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70830865254-4SE2/AC200VRc1/4AC200(50/60Hz)
25,840
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70830874254-4SE2-03/AC100VRc3/8AC100(50/60Hz)
25,840
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする