空気作動弁300-4Aシリーズ

空気作動弁300-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ベース取付ベースなしポジション2ポジション結線方式ターミナル付配管接続口径Rc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70831163300-4E2-03-70-T/AC100V
25,290
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする