空気作動弁300-4Aシリーズ

空気作動弁300-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)20ms/25ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70831172300-4LE1-21-SR/DC24Vシングルソレノイドのみ
17,060
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
70831188300-4LE1-70-SR/DC24V取付ベースなし
17,910
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする