コガネイ
空気作動弁丸形シリーズ(全項)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途
外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
質量(kg)
0.9
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0~60
使用圧力範囲(MPa)
(メイン)0.1~0.9
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
6
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径
(メイン)Rc3/8、(パイロット)Rc1/8
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm
2
)50(2.5)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70831206
375-4A
¥
20,760
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください