曜日別特売

電磁弁丸形375シリーズ

電磁弁丸形375シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9配管接続口径Rc3/8作動方式内部パイロット形応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5)ポートの種類シングルソレノイド内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
結線方式
ポート数
ボタン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70831215375E1/AC100VAC100(50/60Hz)コンジット3ポートノンロック形(手動)
23,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831224375E1/AC200VAC200(50/60Hz)コンジット3ポートノンロック形(手動)
23,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
70831233375E1/DC24VDC24コンジット3ポートノンロック形(手動)
24,090
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831242375E1-11/AC100VAC100(50/60Hz)コンジット3ポートノンロック形(手動)
23,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831258375E1-11/AC200VAC200(50/60Hz)コンジット3ポートノンロック形(手動)
23,180
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
70831267375E1-11-T/AC100VAC100(50/60Hz)ターミナルボックス付3ポートノンロック形(手動)
25,180
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
70831276375E1-11-T/DC24VDC24ターミナルボックス付3ポートノンロック形(手動)
26,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831285375E1-2/AC200VAC200(50/60Hz)コンジット2ポートノンロック形(手動)
23,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831294375E1-2/DC24VDC24コンジット2ポートノンロック形(手動)
24,090
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831303375E1-2-11/AC200VAC200(50/60Hz)コンジット2ポートノンロック形(手動)
23,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831312375E1-2-81-T/DC24VDC24ターミナルボックス付2ポートロック形(手動)
26,350
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831328375E1-81/AC200VAC200(50/60Hz)コンジット3ポートロック形(手動)
23,440
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831337375E1-81/DC24VDC24コンジット3ポートロック形(手動)
24,350
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831346375E1-81-T/AC100VAC100(50/60Hz)ターミナルボックス付3ポートロック形(手動)
25,440
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
70831355375E1-81-T/DC24VDC24ターミナルボックス付3ポートロック形(手動)
26,350
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831364375E1-T/AC100VAC100(50/60Hz)ターミナルボックス付3ポートノンロック形(手動)
25,180
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831373375E1-T/AC200VAC200(50/60Hz)ターミナルボックス付3ポートノンロック形(手動)
25,180
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831382375E1-T/DC24VDC24ターミナルボックス付3ポートノンロック形(手動)
26,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする