電磁弁丸形375シリーズ

電磁弁丸形375シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用質量(kg)1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)結線方式コンジット配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5)ポートの種類ダブルソレノイド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70831398375E2/DC24V
30,980
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする