コガネイ
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
用途
ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。
作動方式
複動片ロッド
仕様
標準ペンシリンダ
取付
フランジ形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70831556
3-PBDA10
10
¥
110
¥
98
¥
108
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70831565
3-PBDA6
6
¥
110
¥
98
¥
108
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください