空気作動弁600-4Aシリーズ

空気作動弁600-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/2またはRc3/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)980.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)1ポジション3ポジション応答時間(DC24V)35ms以下、(AC100V、AC200V)35ms以下仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70832107603-4E2/AC100V
37,510
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70832116603-4E2/AC200V
37,510
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832125603-4E2-03/AC100V
37,510
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70832134603-4E2-03/AC200V
37,510
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70832143603-4E2-03/DC24V
38,960
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70832152603-4E2-03-13/AC100V
37,510
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70832168603-4E2-03-13/DC24V
38,960
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70832177603-4E2-03-13-81/DC24V
40,410
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
70832186603-4E2-03-81/AC100V
38,960
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70832195603-4E2-03-81/DC24V
40,410
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
70832204603-4E2-03-L/AC100V
39,080
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70832213603-4E2-13/AC100V
37,510
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70832222603-4E2-13-81/AC100V
38,960
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70832238603-4E2-81/AC200V
38,960
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70832247603-4E2-L/AC100V
39,080
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする