全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション2ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(110-4E2)内容量1個