コガネイ
空気作動弁600-4Aシリーズ
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途
外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式
内部パイロット形
配管接続口径
Rc1/2
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm
2
)60(3.33)
給油
不要
ポート数
5ポート
耐衝撃(m/s
2
)
980.7
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
1
ベース
取付ベースなし
ポジション
3ポジション
応答時間
(DC24V)35ms以下、(AC100V、AC200V)35ms以下
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボタン形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70834058
A603-4E2/AC100V
ノンロック形
¥
37,510
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70834067
A603-4E2/DC24V
ノンロック形
¥
38,960
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70834076
A603-4E2-13/AC200V
ノンロック形
¥
37,510
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70834085
A603-4E2-13-25/AC100V
ノンロック形
¥
41,750
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70834094
A603-4E2-13-25/AC200V
ノンロック形
¥
41,750
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70834103
A603-4E2-13-25/DC24V
ノンロック形
¥
43,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70834112
A603-4E2-13-25-81/AC200V
ロック形
¥
43,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70834128
A603-4E2-25/AC100V
ノンロック形
¥
41,750
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70834137
A603-4E2-25/DC24V
ノンロック形
¥
43,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70834146
A603-4E2-25-81/AC200V
ロック形
¥
43,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください